エンクロージャー キットのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
248件の「エンクロージャー キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー 組み立てキット」、「スワン キット」、「エンクロージャー」などの商品も取り扱っております。
ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) ワンダーピュアランキング1位
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
9,998税込10,998
3日以内出荷

20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュアランキング2位
種類工作キット材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド質量(kg)19取付穴径(Φmm)185付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980税込36,278
4日以内出荷

10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組) ワンダーキットランキング3位
エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材
仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m質量(kg)4.0(1台)形式スリットバスレフ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265インピーダンス定格入力25W(最大入力:40W)
1セット
9,998税込10,998
4日以内出荷

ワイドFMはこらじ エレキットランキング4位
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998税込3,298
当日出荷


解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)60×100高さ(mm)24機能MUTE、FAULT、SLEEP周波数特性20Hz~20KHz(±0.5db)出力最大20W+20W(4Ω)出力方式BTL電源電圧(V)DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598税込9,458
3日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類工作キットスピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)電源電圧(V)DC4.5~14入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
1個
4,298税込4,728
当日出荷

高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)関連資料(5.2MB)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498税込4,948
当日出荷

純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

優れた再生能力を誇り、プロフェッショナルユースにも対応する6.5インチハイコストパフォーマンスモデル。
ブラック付属品取扱説明書、電源コード質量(kg)8.2形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター消費電力(W)55周波数(kHz)【クロスオーバー】2定格出力(W)【Total】95、【LF】60、【HF】35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×332×284入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBuコントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz)入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)43~30000(-10dB)、55~24000(-3dB)コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced)入力レベル【最大】+24dBu
1台
32,980税込36,278
8日以内出荷

ワンダーピュアステレオアンプ完成品
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
1台
4,598税込5,058
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
1個
4,498税込4,948
当日出荷

仕様MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)形状WE-60L質量(kg)0.5寸法H(mm)55寸法a(mm)40寸法A(mm)58耐電圧AC250V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)52寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47KRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3挿入損失(dB)1.5
1台
28,900税込31,790
9日以内出荷

BRAITH(ブレイス)エンクロージャー
16cmスピーカー専用。接続端子付き。
用途スピーカーボックス。ブラック穴径(mm)128
1個
2,398税込2,638
6日以内出荷

仕様プッシュプル用(SGタップ付)適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8形状WE-66質量(kg)1.3寸法H(mm)85寸法a(mm)40寸法A(mm)66耐電圧AC1500V、1分間寸法D(Φmm)29ねじ寸法M3寸法B(mm)66寸法b(mm)40周波数特性15~50kHz(±1dB)容量(W)15(50Hz)寸法h(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85RoHS指令(10物質対応)対応許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mAインピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16挿入損失(dB)0.35
1台
23,900税込26,290
20日以内出荷

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)関連資料(0.9MB)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8寸法(mm)160再生周波数帯域(Hz)40~20K音圧レベル(dB)91定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
1セット(2個)
6,798税込7,478
5日以内出荷

場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
5,398税込5,938
当日出荷

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷